※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オリオン ドライポンプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16242135 品番KRF25A-V-01B
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

安全設計・環境対応:CEマーキング、RoHS指令標準対応
低運転音:清音化設計により、-3dBの低減(メーカー従来比)
長寿命:ブレード新材質の開発により30%アップ(メーカー従来比)

幅(mm)533 質量(kg)28 高さ(mm)257 タイプバキューム 奥行(mm)254 寸法H(mm)257 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])1450/1730 電源AC 定格電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 寸法A(mm)213 寸法F(mm)111 到達圧力(Pa)8600/9000(50/60Hz) 寸法D(mm)254 排気速度(50/60Hz)(L/min)405:50Hz、480:60Hz(理論値) 寸法E(mm)1 寸法B(mm)170 寸法C(mm)198 モーター三相標準モーター付 寸法W(mm)521 到達真空度(kPa)86/90(50/60Hz) 流量(L/min)280〜685(60Hz) 主な用途印刷・製本・自動機・包装機械などの真空源 モーター容量(kW)0.75 騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/64 駆動方式モータ直結 電圧許容範囲±10% 吐出口径Rc3/4 使用環境条件温度0〜40℃、湿度65±20%(常温) 常用真空度(kPa以下)60:推奨、80:最高 騒音値(dB)(50/60Hz)- RoHS指令(10物質対応)対応 到達真空度(MPa)- 吸込口径Rc3/4 ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ベーン形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:586

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16242135
2022-04-12
用途:
紙加工機械部品

オイルポンプが寿命で壊れ 製造メーカー廃業 修理部品も無く 代替え品として購入。必要十分な吸気量 配電盤の変更も無く 配線配管で稼働開始 届くのも早く助かりました。耐久性はわからない。 ポンプ側配線時に6本あるうちの3本に上乗せ接続で迷いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする