オリオン機械
オリオン機械の 真空機器
オリオン機械の 真空ポンプ・真空ユニット
標準型ドライポンプ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16242257
品番
KRF110-VB-01B
参考基準価格(税別)
¥622,000
販売価格(税込)
¥593,780
販売価格(税別)
¥
539,800
バスケットに入れる
安心設計・環境対応。
低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。
長寿命。新材質ブレードの採用により10%アップ(メーカー従来比)。
用途
電子、自動車関連工場の設備真空源。
印刷、製本機材、包装機、自動機などの真空源。
質量(kg)
120
タイプ
バキュームブロワ
定格電流(A)
16.2/15.6(50/60Hz・200V)、14.6(60Hz・220V)
モーター容量(kW)
3.7
吐出口径
Rc1 1/4
仕様
RoHS指令対応。CEマーキング対応。
幅(mm)
950
高さ(mm)
472
奥行(mm)
394
電圧(V)
200(50/60Hz)、220(60Hz)
電源
AC
定格電圧(V)
200(50/60Hz)、220(60Hz)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
1850/2200(50/60Hz)
モーター
三相標準モーター付
到達真空度(kPa)
合計で60以下
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
74/75
電圧許容範囲
(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内
使用環境条件
温度0〜40℃、湿度65±20%(常温)
常用真空度(kPa以下)
60(合計)
常用排気圧力(kPa以下)
60(合計)
風量(m
3
/h)
110(ポンプ)
騒音値(dB)(50/60Hz)
-
到達真空度(MPa)
-
吸込口径
Rc1 1/4
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
ベーン形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※過負荷保護器(サーマルリレー等)を設置してください。