コンビネーション型ドライポンプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台注文コード16242266品番CBF2525-VB-01B
参考基準価格(税別)¥286,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

安心設計・環境対応。CEマーキング、RoHS指令対応。
低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。
長寿命。ブレード新材質の開発により30%アップ(メーカー従来比)。

用途
印刷、製本機材、包装機、自動機などの真空源。
質量(kg)46定格電流(A)7.0/6.2(50/60Hz・200V)、6.0(60Hz・220V)モーター容量(kW)1.5風量(m3/h)25(第1ポンプ)/25(第2ポンプ)幅(mm)558高さ(mm)276タイプ真空・ブロワ奥行(mm)331電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)電源AC定格電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)(第1ポンプ(バキューム))405/480(50/60Hz)、(第2ポンプ(ブロワ))405/480(50/60Hz)モーター三相標準モーター付到達真空度(kPa)60騒音値(dB(A))(50/60Hz)64/67電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内吐出口径Rc3/4常用真空度(kPa以下)(バキューム)60常用排気圧力(kPa以下)(ブロワ)60騒音値(dB)(50/60Hz)-RoHS指令(10物質対応)対応到達真空度(MPa)-吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライドライポンプ種類ベーン形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※過負荷保護器(サーマルリレー等)を設置してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする