画像準備中

コンビネーション型ドライポンプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16242284 品番CBX62-A-01B-G1
参考基準価格(税別)¥518,000 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2シリンダー2機能(真空ポンプ・ブロワ並列)方式により、真空度60kPa以下の真空源、排気圧力60kPa以下の空気源として同時に独立して使用することができます。
従来のコンビネーションポンプに比べ、小型・軽量(メーカー比)。また取扱が容易です。

幅(mm)706 質量(kg)110 高さ(mm)349 奥行(mm)421 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 電源AC 定格電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 定格電流(A)14.8/14.2(50/60Hz・200V)、13.4(60Hz・220V) 排気速度(50/60Hz)(L/min)(第1ポンプ)935/1115(50/60Hz)、(第2ポンプ)935/115(50/60Hz) 到達真空度(kPa)55/35(50/60Hz) モーター容量(kW)3.7 騒音値(dB(A))(50/60Hz)- 電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内 吐出口径Rc1 使用環境条件温度0〜40℃、湿度65±20%(常温) 常用真空度(kPa以下)55/35 常用排気圧力(kPa以下)20/50 騒音値(dB)(50/60Hz)- 到達真空度(MPa)- 吸込口径Rc1 ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ベーン形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※過負荷保護器(サーマルリレー等)を設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする