CP-93HS-17M クランクプーリー・ホールドレンチ専用ショートソケット(ホンダ車用) HASCO 16242695

クランクプーリー・ホールドレンチ専用ショートソケット(ホンダ車用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード16242695品番CP-93HS-17M
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,798円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

全長32mmの超薄型ソケットで、ドライブ部が19mm十二角となっていますので、19mmのストレートメガネレンチなどを使用すれば、ライフなどのスペースの非常に狭い車種でも、エンジンの移動なしで作業できます。

ソケットサイズ(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16242695
2016-05-24
用途: ホンダ ザッツのTベルト交換時に使用
有限会社 光清自動車

もっと早く買っておけば良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする