曜日別特売
C-16 ワイヤーカッター フェルコ 16243045

ワイヤーカッター

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
全長(mm)575
内容量1個注文コード16243045品番C-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

刃は丈夫なスウェーデン鋼を使用。
鍛造アルミフレームの為、軽くて丈夫で質量は従来品の1/3。
切断面は円形のまま。

用途
林業、運送業、土木建設、造船
全長(mm)575質量(g)2300切断能力(Φmm)(軟鋼線)16、(高張力鋼線)14、(プレ・ストレス線)7、(特に強いワイヤーロープ又は線)6、(銅・アルミスチール芯の電線)16、(アルミ棒・銅棒)14、(棒鋼)10、(ピアノ線)5アズワン品番64-8521-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16243045
2019-01-15
用途: 林業架線作業で使用。
松本林業農・林・水産業

16ミリのワイヤーまではカット出来るので重宝してます。持ち運び易いし使い勝手は良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする