DNT(大日本塗料)
DNT(大日本塗料)の 床/コンクリート/道路用
DNT(大日本塗料)の 線引き
DNT(大日本塗料)の 線引き塗料
DNTロードライナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(20kg)
注文コード
16243228
品番
1008J0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
アスファルト面でもにじまない。
床面に強力に密着し、強い耐磨耗性を持つ。
油性速乾形、耐久性良好。
種別
油性
床用塗料
色
黄
特性
耐摩耗、耐久、速乾
用途
駐車場、工場、倉庫等のアスファルト、コンクリート路面の区画線及びマーキング、一般道路面の表示。
主成分
短油性フタル酸樹脂系塗料
主な用途
アスファルト、コンクリート、マーキング
指触乾燥時間(分)
5
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
希釈率(%)
0〜5
油性 or 水性
油性
半硬化乾燥時間(時間)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m
2
/回)
15cm巾 15〜17/kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※うすめ液にはロードライナーをお使い下さい。
※塗り重ね可能時間:30分
※そのまま塗装できる粘度に調整していますので、なるべくシンナー希釈無しで塗装して下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません