DNT(大日本塗料)
床コートアクリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
ブラウン
ブラウン
ビバグリーン
ロイヤルグリーン
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶(15kg)
注文コード
16243605
品番
1905
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
F☆☆☆☆
コンクリートの磨耗を防止し、ホコリを防ぎます。
水、油に強く、色アセも少なく長期間床を美しく保ちます。
種別
油性
床用塗料
用途
工場、倉庫、事務所などのコンクリート、モルタル床。アクリル樹脂塗料。
色
ブラウン
主な用途
床、モルタル、コンクリート
主成分
ビニル系樹脂塗料
特性
耐摩耗
指触乾燥時間(分)
15
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
希釈率(%)
1
油性 or 水性
油性
半硬化乾燥時間(時間)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m
2
/回)
0.13~0.15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※うすめ液にはビニローゼシンナーまたはラッカーシンナー(ラッカーうすめ液)をお使い下さい。
※塗り重ね可能時間:2時間(7日以内)
※フォークリフト、トラックなど重量物を運搬する車輌が走行するところや常時湿っているところ、水が溜まりやすいところは塗装できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません