シーブルーキング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 16243772 品番 1AKR6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

有機スズ系防汚剤を含有していないので、海洋汚染の心配がありません。
弱溶剤タイプで、劣化した旧塗膜にも対応。
乾燥が速く、短期施工が可能。
新開発の防汚システムの導入により、かつてない塗替え周期の延長を実現。

種別
油性
船底塗料
レッド 成分合成樹脂塗料 特性速乾 用途FRP船、小型漁船用。自己研磨錫フリー船底防汚塗料。 指触乾燥時間(分)30 乾燥時間(時間)6 希釈率(%)0〜3 RoHS指令(10物質対応)対応 標準使用量(kg/m2/回)0.28 塗料タイプ船舶用A/F塗料 特殊樹脂系
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※うすめ液にはシーブルーエース専用シンナーまたはエナメルシンナーをお使い下さい。
※塗り重ね可能時間:2時間
※そのまま塗装できる粘度に調整していますので、なるべくシンナー希釈無しで塗装して下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体・船底塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする