※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 水性コンクリート床用塗料 フロアトップ#1400 アトミクス 16244104 - 水性コンクリート床用塗料 フロアトップ#1400 アトミクス 16244104 - 水性コンクリート床用塗料 フロアトップ#1400 アトミクス 16244104 - 水性コンクリート床用塗料 フロアトップ#1400 アトミクス 16244104

水性コンクリート床用塗料 フロアトップ#1400

(10件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(15kg) 注文コード 16244104 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

水性塗料なので溶剤臭がありません。
火気の心配がありません。
手軽に塗れ、経済的です。
溶剤型アクリル樹脂塗料と同等の性能を持ちます。

用途
各種工場床/火気があり、溶剤タイプの使えない工場床、溶剤臭を嫌う工場。
一般建築物/マンション、商店など溶剤臭が嫌われる床。
その他/電気室、機械室の床。
グリーン 使用場所屋内外兼用 上塗塗装可能時間下塗後4時間以上、中塗り・上塗りは3時間以上 希釈液不要 仕様(用具の手入れ)水 主成分特殊アクリルエマルション 主な用途 希釈剤不要 アズワン品番64-8317-49 使用後の手入方法 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(2回塗り)(m2)40〜50(0.15Kg/m2) 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)下塗後4時間以上、中塗り・上塗りは3時間以上
関連資料:施工仕様例
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この塗料は業務用です。有識者もしくは、本塗料の塗装経験者以外の方はご使用にならないでください。
※新設コンクリートは最低4週間以上の養生が必要です。素地コンクリートに水分が多い場合には塗装は避けてください。
※気温5℃以下の場合には、塗装を避けてください。
※塗れない素材:鉄粉入り強化コンクリート、着色強化コンクリート。油、油分が取れない場所や水性塗膜面。合成ゴム、ポリウレタン、エポキシ面、灰入りコンクリート面、アスファルト面。フォークリフトの通行が多い所、タイル、強酸や強アルカリがこぼれる所等。
※必ず下塗り材(ベストシーラーK)を使用してください。なお、ベストシーラーKはカチオン型の塗料です。他の塗料と混合しますと塗料がゲル化しますので、絶対に混合しないでください。また、塗装用具も同様に固まってしまう恐れがありますので、下塗りと上塗りの塗装用具は分けてください。
※養生時間 歩行解放=12時間以上 重量物解放=24時間以上(気温23℃ 湿度50%時)
※詳しい注意事項は、事前にメーカー及びカタログで確認をしてください。
※お使いのPC環境によっては実際の色とは若干異なりますので、ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
九州地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18942936
2023-06-21
用途:
床の塗装

昨年、床の塗装に使用しました。現在のところ特に問題はありません。

対象商品:
18942963
2023-02-27
用途:
工場の地面
昭栄自動車 様

色ツヤが、イメージよりも良かったですわ。
金額がはるので、躊躇しましたが、塗って正解です。

1人が参考にしています
対象商品:
18942936
2020-06-05
用途:
工場床塗り

シンナー不要で使いやすい。金額的にお安くてよいですが、ほぼ原液で使用しているのですぐになくなりますが今後も購入します。

対象商品:
18942936
2019-03-22
用途:
工場内の塗装
プラテック株式会社 様

工場内をリフォームしました。別の工場で塗装していましたので、同じ色で社員で塗装しました。ムラもなくうまく塗装でき節約にもなりました。

対象商品:
16244104
2019-06-28
用途:
工場の床塗装
有限会社永山段ボール 様 (製造業)

水性なので伸ばしやすくて、毎回これを使用しています。色も明るいです

対象商品:
18942972
2018-08-14
用途:
ガレージ床の塗装(アイボリー)
建設業・工事業

6×6mのコンクリート床面の塗装に使用しました。
ベストシーラーKの後に2度塗りで仕上げました。乾燥時間が長めなので2日かけて半面の施工です。耐久性は分かりませんが仕上がりはそこそこ綺麗ですし、水性なので臭いもキツくなくDIYで扱い易いと思います。

対象商品:
18942936
2018-07-12
用途:
工場の床に・・・

床面の注意喚起に使っています。
もう少し乾きが早かったらもっと良いのですが・・・・

1人が参考にしています
2018-04-17
用途:
作業場の床を塗布
製造業

まだ使用していないのですが以外と早く入荷出来る事を知り、また必要時には購入致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする