- 水性ハードライン アトムハウスペイント 16244174 - 水性ハードライン アトムハウスペイント 16244174 - 水性ハードライン アトムハウスペイント 16244174 - 水性ハードライン アトムハウスペイント 16244174 - 水性ハードライン アトムハウスペイント 16244174

水性ハードライン

(10件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 16244174 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

塗料に鉛化合物を含んでおりませんので周囲の環境を汚染しません。
乾燥が速く、塗装後30分で車両の通行が可能です。(気温23℃湿度50%の場合)
水性タイプで、溶剤型塗料特有の臭いもなく、火気の心配もなく、ローラーで簡単に塗装できます。
ひび割れ、はがれを起こしにくく自動車の重圧、車両による摩耗に長期間耐えます。

乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1 標準塗布量15cm幅のラインで170〜360m/2回塗り 用途駐車場の区分線、工場構内等の通行区分線。倉庫商店等の在庫区分線。 仕様(用具の手入れ)水 主成分水性アクリル樹脂 主な用途アスファルト 使用場所屋外用 アズワン品番64-8317-34 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 希釈液水道水(5%以内) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗、速乾
関連資料:特長用途塗装仕様
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※新設アスファルト面における注意事項。転圧の際に油を多く使った場合、塗料の付着が悪くなりますので、中性洗剤で除去し、水洗いした後、完全に乾かしてください。
※二液型のエポキシやアクリルウレタン系塗料などの塗膜上には、塗装できません
※つや消しのため、屋内の汚れやすい場所には適しません
※コンクリート面には、水性ベストシーラーKを使用してください。
※家庭用2Kgサイズは、アトム水性下塗剤も使用できます。
※お使いのPC環境によっては実際の色とは若干異なりますので、ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

道路の線引き塗料「水性ハードライン」の塗装方法のご紹介
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-16
用途:
路面ライン消し
山陽バス株式会社 様 (運輸・通信業)

白のラインを消すために購入。塗料の色が黒なので引き立てのアスファルトでは目立たないが、年数がたったアスファルトでは黒のラインになり、白と混ぜて灰色にしても目立ってしまう、色合わせは難しい…ただ夜間は問題なし!!

対象商品:
16244156
2023-03-30
用途:
安全確保のための塗装
株式会社テンケン 様 (製造業)

塗りやすく、臭いもなく良い。
耐久性も油性並みに上がっており扱いやすい。

対象商品:
18943024
2022-09-24
用途:
駐車場の白線引き
建設業・工事業

塗りやすく、作業しやすかったです。
今度もぜひともこれを使いたいです。

対象商品:
16244147
2022-03-01
用途:
駐車場のライン引き
旭タクシー株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

水性で塗りやすく、直ぐに乾き、楽に作業が出来ました。

対象商品:
16244147
2020-04-22
用途:
駐車場のライン用
サービス業

2区画分引くだけだったので自分でやってみようと初チャレンジ。ほんとに簡単にできました。半年以上たちますが、全然問題なし!

対象商品:
16244156
2022-03-14
用途:
建設現場
建設業・工事業

下塗剤が必要。注文時、下塗剤も買う事を忘れないようにね。

対象商品:
16244147
2019-11-01
用途:
自転車置き場のペイント
株式会社サンデリカ 様

ペイントしやすくてよかったです。
発色もよかったです。

対象商品:
16244147
2019-02-06
用途:
現場用

このサイズを一つで出してくれるのは嬉しいです。
また15時までだと当日出荷も嬉しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする