※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- アトレーヌ水性シルバー アトミクス 16244296 - アトレーヌ水性シルバー アトミクス 16244296 - アトレーヌ水性シルバー アトミクス 16244296 - アトレーヌ水性シルバー アトミクス 16244296 - アトレーヌ水性シルバー アトミクス 16244296 - アトレーヌ水性シルバー アトミクス 16244296

アトレーヌ水性シルバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(15kg) 注文コード16244296 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

密着性追従性に優れています。特殊変性アクリルエマルションの起用により、従来品に比べ、優れた密着性と下地追従性を発揮します。
耐候性耐久性が抜群。紫外線、雨、砂ボコリに対して、高い抵抗力を発揮します。
作業性が良く水性なので安全。塗り易く、乾燥も速く、溶剤を使用していないため安全です。

シルバー 特性耐久、速乾、耐候 用途合成ゴムルーフィング防水材砂付きアスファルトルーフィングの美装、保護に。 仕様(用具の手入れ)水 種別特殊変性アクリルエマルション 主成分アクリルエマルション 主な用途アスファルト 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 希釈液水道水(重量比で0〜10%) RoHS指令(10物質対応)対応 標準塗り面積(塗り回数)(m2)2回塗り・0.10〜0.15Kg/m2(合成ゴムルーフィング) 0.15〜0.25Kg/m2(砂付きアスファルトルーフィング)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この塗料は業務用です。有識者もしくは、本塗料の塗装経験者以外の方はご使用にならないでください。
※雨漏りが既に発生している場合は、雨漏り箇所の特定が出来、かつ的確な防水処理が出来ない限り、防水にはなりませんのでご了承ください。
※詳しい注意事項は、事前にメーカー及びカタログで確認をしてください。
※お使いのPC環境によっては実際の色とは若干異なりますので、ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
九州地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする