※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ツーリング
TRUSCOの センター
TRUSCOの レースセンター
ハーフセンター(超硬チップ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク
MT4
注文コード
16244463
品番
THSP-4-1420
参考基準価格(税別)
¥80,020
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。
全長(mm)
195
シャンク
MT4
トラスコ品番
491-9939
長さ(mm)
(ハーフ)70
質量(kg)
1.85
用途
センター振れを防止。
仕様
焼き入れ研磨品、超硬チップJIS B 4104適用品
材質
機械構造用炭素鋼(S45C)
チップ径(Φmm)
14
端面距離(mm)
2.0