Uナット(鉄/ユニクロ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(18個) 注文コード 16244576 品番 B69-0006
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。
耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。

呼び径M6×1.00 トラスコ品番470-2808 質量(g)37.8 ねじピッチ1 寸法e(mm)11.5 用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。 材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301) 表面処理ユニクロ 寸法s(mm)10 寸法m(mm)5.1 ねじの呼びM6 パッケージボルトンパック(ブリスター)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16244585
2018-12-08
用途:
バイクの整備に

バイクのリアスプロケット取り替えの際に、錆びたナットから交換している。純正より安いし、機能的に純正に劣ることはない。
 ただ、11個入りというのがどうにも中途半端だ。
10個か12個かのどちらかの方が使い勝手がいい。

対象商品:
16244576
2018-04-24
用途:
工具製作

付け外し、何回も使えるのでおっけー。良い品です。。

2人が参考にしています
対象商品:
16244585
2017-09-29
用途:
農機具の整備
株式会社中央測量 様

製品は問題なし、頭サイズの12_が無いのが残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3182:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする