※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Uナット(鉄/三価クロメート)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(18個) 注文コード 16244655 品番 B769-0006
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。
耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。

呼び径M6×1.00 トラスコ品番470-2883 質量(g)37.8 ねじピッチ1 寸法e(mm)11.5 用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。 材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301) 表面処理三価クロメート 寸法s(mm)10 寸法m(mm)5.1 ねじの呼びM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3071:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする