曜日別特売
B30-1420 六角穴付ボルト(黒染め・全ねじタイプ) TRUSCO 16245032

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B30-1420 六角穴付ボルト(黒染め・全ねじタイプ) TRUSCO 16245032
B30-1420 六角穴付ボルト(黒染め・全ねじタイプ) TRUSCO 16245032

六角穴付ボルト(黒染め・全ねじタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(8本)
d×L(mm)M14×20
M14×20
M14×25
M14×30
M14×35
M14×40
M14×45
M14×50
M14×55
M16×20
M16×25
M16×30
M16×35
M16×40
M16×45
M16×50
M16×55
M16×60
M20×30
M20×35
M20×40
M20×45
M20×50
M20×55
M20×60
M20×65
M20×70
内容量1パック(8本)注文コード16245032品番B30-1420
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

SCM材を使用し、高い強度があります。

d×L(mm)M14×20材質クロムモリブデン鋼(SCM435)トラスコ品番477-8316種別全ねじ質量(g)395.28規格JIS B1176規格品表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3572:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする