※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(黒染め・全ねじタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1パック(7本)
注文コード
16245048
品番
B30-1425
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
SCM材を使用し、高い強度があります。
d×L(mm)
M14×25
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
トラスコ品番
477-8324
種別
全ねじ
質量(g)
380.10
規格
JIS B1176規格品
表面処理
黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
12.9