※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
六角穴付ボルト(黒染め・半ねじタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(4本)
1パック(4本)
1パック(3本)
1パック(2本)
1パック(1本)
d×L(mm)
M14×65
M14×60
M14×65
M14×70
M14×80
M16×65
M16×70
M16×75
M16×80
M20×75
M20×80
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(4本)
注文コード
16245303
品番
B30-1465
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
d×L(mm)
M14×65
トラスコ品番
477-8405
質量(g)
401.76
種別
半ねじ
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
規格
JIS B1176規格品
表面処理
黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
12.9