曜日別特売
TSPS-26 ステンレス製 ピンセット(先端シリコーン付) TRUSCO 16245407

 

TSPS-26 ステンレス製 ピンセット(先端シリコーン付) TRUSCO 16245407
TSPS-26 ステンレス製 ピンセット(先端シリコーン付) TRUSCO 16245407

ステンレス製 ピンセット(先端シリコーン付)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)125
先端先曲り型
内容量1個注文コード16245407品番TSPS-26
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

先端にシリコーンが付いており、微小なパーツや小物を傷を付けずに容易につかむことができます。

用途
小物つまみ作業。
全長(mm)125先端先曲り型トラスコ品番487-9457材質ステンレス(SUS430)幅(mm)10質量(g)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16245398
2019-01-23
用途: 洋服の修理作業
ソーイングMOMO!製造業

今まで糸を掴むのに苦労していましたが、糸が逃げずとても楽になりました。
又夏場はウニの加工をしておりますので、そちらでも使ってみたいので、又何本か注文します。
とても繊細な作業が多いので、助かります。

対象商品 : 16245398
2018-07-20
用途: 両面テープむしり等で傷がつかないので思った以上に使いやすかった。
株式会社タイラ

製品のピックアップする際や、両面テープむしり等 傷がつかなくて
思った以上に良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする