※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSPS-28 ステンレス製 ピンセット(先端シリコーン付) TRUSCO 16245425 TSPS-28 ステンレス製 ピンセット(先端シリコーン付) TRUSCO 16245425

ステンレス製 ピンセット(先端シリコーン付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16245425 品番 TSPS-28
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

先端にシリコーンが付いており、微小なパーツや小物を傷を付けずに容易につかむことができます。

全長(mm)150 先端先曲り型 用途小物つまみ作業。 トラスコ品番487-9473 材質ステンレス(SUS430) 幅(mm)11 質量(g)23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16245398
2019-01-23
用途:
洋服の修理作業
ソーイングMOMO! 様 (製造業)

今まで糸を掴むのに苦労していましたが、糸が逃げずとても楽になりました。
又夏場はウニの加工をしておりますので、そちらでも使ってみたいので、又何本か注文します。
とても繊細な作業が多いので、助かります。

対象商品:
16245398
2018-07-20
用途:
両面テープむしり等で傷がつかないので思った以上に使いやすかった。
株式会社タイラ 様

製品のピックアップする際や、両面テープむしり等 傷がつかなくて
思った以上に良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする