SGT-3030BT 内部コーン打込み式アンカーシーティーアンカー(ツバ付タイプ・少量パックタイプ) TRUSCO 16245443 SGT-3030BT 内部コーン打込み式アンカーシーティーアンカー(ツバ付タイプ・少量パックタイプ) TRUSCO 16245443

内部コーン打込み式アンカーシーティーアンカー(ツバ付タイプ・少量パックタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5本) 注文コード16245443 品番SGT-3030BT
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

コンクリート面に均一施工ができるので美観に優れます。
貫通穴でも施工が可能(GTタイプ)です。
内部コーン打込み式で施工のバラツキが少ないです。
専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。

ねじの呼びW3/8 外径(Φmm)12.0 全長(mm)30 ねじ長さ(mm)12 ドリル径(Φmm)12.5 用途消火設備取り付け、看板取り付けなどに。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに。 適合(ハンドホルダー)GT-3030H トラスコ品番477-8235 材質ステンレス(SUS304系) 質量(g)101 最大引張荷重(kN)12.7
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc21N/m2時の値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2572:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする