TRUSCO
TRUSCOの アンカーボルト
TRUSCOの 石膏ボード用アンカー
TRUSCOの 中空壁用アンカー
中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(3本)
注文コード
16245468
品番
IT-1070SBT
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。
中空壁用です。
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
70
ねじ長さ(mm)
46
下穴径(Φmm)
11.0
首下長(mm)
60
締付板厚(mm)
14〜43
プレート長さ(mm)
36
用途
ブラケット留め。中空壁用。
仕様
必要中空部(mm)/38
トラスコ品番
477-8308
材質
ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
質量(g)
143
最大引張荷重(kN)
5.2
注意
※引張最大荷重は、プレート耐力時の値です。