TRUSCO
TRUSCOの アンカーボルト
TRUSCOの 石膏ボード用アンカー
TRUSCOの 中空壁用アンカー
中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(6本)
注文コード
16245477
品番
IT-640SBT
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。
中空壁用です。
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
40
ねじ長さ(mm)
23
下穴径(Φmm)
7.5
首下長(mm)
33
締付板厚(mm)
10〜22
プレート長さ(mm)
24
用途
ブラケット留め。中空壁用。
仕様
必要中空部(mm)/26
トラスコ品番
477-8243
材質
ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
質量(g)
78
最大引張荷重(kN)
2.9
注意
※引張最大荷重は、プレート耐力時の値です。