ノンスリップマグネット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16245705 品番 TNSM-3-80
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

強磁力の異方性マグネットの磁力面に滑り止めのコーティング処理をした防滑性に優れたマグネットシートです。
スチール面からのズレや滑落を大幅に減少します。
標準のマグネットに比べ4倍〜5倍の防滑力を発揮します。

特性強磁力 用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。 仕様異方性マグネット片面多極着磁タイプ トラスコ品番478-9873 材質マグネットシート 長さ(mm)110 幅(mm)80 厚さ(mm)3 質量(g)100 吸着力(N)1.053 表面磁束密度(T)0.070 吸着力(N/cm2[kgf/cm2])1.053以上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16245714
2020-03-05
用途:
刻印機治具用に
製造業

強力な磁石が欲しいとは思っていましたが、大きめに型を取って使用すると、強力すぎて指先で剥がす・ずらすが出来なかった。

対象商品:
16245714
2019-01-08
用途:
什器での固定用
株式会社ホシプラ 様 (製造業)

商品を選ぶ際に滑り止めの効果があるものは少なく、ブランド名でも安心して購入したが、想像したほどの滑り止め効果はなかった。
マグネットとしての磁力は非常に強い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする