TRUSCO
TRUSCOの マグネット用品
TRUSCOの 磁性材料
TRUSCOの フェライト磁石
フェライトポリアミド磁石
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
吸着力(N)
6
注文コード
16245793
品番
TFP18-5-B
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
吸着力・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
耐環境性に優れています。
水に強いです。
フェライト磁石をポリアミドでコーティングしています。
外径(Φmm)
19
厚さ(mm)
9.5
吸着力(N)
6
色
青
用途
ホワイトボード、管理ボードなどに。
トラスコ品番
489-4464
質量(g)
12
マグネット
フェライト磁石
表面磁束密度(T)
-