※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TFP18-5-Y フェライトポリアミド磁石 TRUSCO 16245836 TFP18-5-Y フェライトポリアミド磁石 TRUSCO 16245836

フェライトポリアミド磁石

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5個) 吸着力(N)6 注文コード16245836 品番TFP18-5-Y
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
この商品は吸着力・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

耐環境性に優れています。
水に強いです。
フェライト磁石をポリアミドでコーティングしています。

外径(Φmm)19 厚さ(mm)9.5 吸着力(N)6 用途ホワイトボード、管理ボードなどに。 トラスコ品番489-4502 質量(g)12 マグネットフェライト磁石 表面磁束密度(T)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする