TRUSCO
TRUSCOの マグネット用品
TRUSCOの 磁性材料
TRUSCOの フェライト磁石
フェライトポリアミド磁石
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
吸着力(N)
9
注文コード
16245897
品番
TFP30-5-B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
この商品は
吸着力・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
耐環境性に優れています。
水に強いです。
フェライト磁石をポリアミドでコーティングしています。
外径(Φmm)
31
厚さ(mm)
7.5
吸着力(N)
9
色
青
用途
ホワイトボード、管理ボードなどに。
トラスコ品番
489-4561
質量(g)
24
マグネット
フェライト磁石
表面磁束密度(T)
-