※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの マグネット用品
TRUSCOの 磁選機器
TRUSCOの マグネット棒
サニタリーマグネット棒(強力型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16246238
品番
MGB-H15-M6
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
防水構造のため、液中設置も可能です。
全長(mm)
150
直径(Φmm)
25
用途
粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。
トラスコ品番
470-2719
質量(kg)
0.4
使用温度(℃)
上限80
外装
ステンレス(SUS316L)
タップサイズ
M6・深さ8mm(両端)
マグネット
ネオジム系希土類磁石
表面仕上げ
#400バフ仕上げ
表面磁束密度(T)
1.2