※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネットホルダ(サマリウムコバルト磁石)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 吸着力(N)3.8 注文コード16246292 品番TSMGH-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,320
この商品は吸着力など10種類から選べます 他の種類を見る

サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。
汎用性が高く様々な用途で使用できます。

吸着力(N)3.8 外径(Φmm)6 高さ(mm)8 磁石寸法(mm)4.0 磁石高さ(mm)2.0 取付ねじM3×0.5 深さ5.5 用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 トラスコ品番472-0130 質量(g)3 表面処理ニッケルメッキ(ケース) 材質(キャップ)スチール 最高使用温度(℃)250 マグネットサマリウムコバルト磁石
注意
※ねじ止めの深さにご注意ください。
※深くねじ込むと磁石が外れる可能性があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16246326
2023-10-25
用途:
金型設置

耐熱性磁力も良いという評価をいただき、リピートしています。

対象商品:
16246335
2023-08-10
用途:
金型の一部
製造業

耐熱温度が高くてよかった
長さが10oより深いものもあるとよいのですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする