※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローレットノブ 段付

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM5×0.80 取付長(mm)10 注文コード16246746 品番TKKBT-M5X10S
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品はねじの呼び・取付長など38種類から選べます 他の種類を見る

段付タイプのローレットノブです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。

トラスコ品番470-0759 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)15 種類丸形 外径(Φmm)20 取付部めねじ(段付) 耐熱温度(℃)10 ねじの呼びM5×0.80 取付長(mm)10 ノブ高さ(mm)11.5 材質(取付部)ステンレス(SUS304)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16246965
2016-02-17
用途:
天体望遠鏡の架台の固定に使います

天体望遠鏡の架台の固定に使います。グリップ部分がもう少し厚くても良いとは思いましたが、このままでも使いやすい形状をしているので良しとします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする