曜日別特売
TKKBT-M6X20 ローレットノブ 段付 TRUSCO 16246816

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローレットノブ 段付

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個ねじの呼びM6×1.00取付長(mm)20注文コード16246816品番TKKBT-M6X20
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

段付タイプのローレットノブです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。

トラスコ品番470-0651材質(本体)スチール(SS400)質量(g)27種類丸形外径(Φmm)24仕上(めねじ)クロムメッキ取付部めねじ(段付)耐熱温度(℃)10ねじの呼びM6×1.00取付長(mm)20ノブ高さ(mm)15材質(取付部)スチール(SS400)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16246965
2016-02-17
用途: 天体望遠鏡の架台の固定に使います

天体望遠鏡の架台の固定に使います。グリップ部分がもう少し厚くても良いとは思いましたが、このままでも使いやすい形状をしているので良しとします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする