曜日別特売
OHS-10-50CR 防振パット(合成ゴム) TRUSCO 16247622

OHS-10-50CR 防振パット(合成ゴム) TRUSCO 16247622
OHS-10-50CR 防振パット(合成ゴム) TRUSCO 16247622

防振パット(合成ゴム)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)10
幅(mm)50
長さ(mm)50
内容量1枚注文コード16247622品番OHS-10-50CR
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
切削油・機械油・潤滑油などに対し耐性があります。
使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。

用途工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。冷蔵庫、エアコン、プリンターなどの防振用。材質合成ゴム(CR)トラスコ品番484-3291長さ(mm)50幅(mm)50厚さ(mm)10質量(kg)0.03使用温度範囲(℃)-5~110ゴム硬度55°±5許容面圧(N/cm2)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16247613
2018-06-09
用途: 車両の整備等
サービス業

かなり良いと思います。切る時もサイズが良く解り必用な大きさにすぐ切れます

対象商品 : 16247507
2017-02-23
用途: 機械のメンテナンス
広島精研工業株式会社

小型プレス機(100トン)のメインモーターの耐振動保護に使用しております
ゴム硬度が少し硬い方がよかった

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする