大型アナログ温度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16247708 品番TAO-250-U
参考基準価格(税別)¥6,430 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

直径25cmの大型文字盤でユニバーサルデザイン文字を採用し、遠くからでも見易くなっています。
機能的でシンプルなデザインです。

用途室内の温度管理に。 トラスコ品番473-6796 質量(g)730 最小表示2℃ 測定範囲(℃)-30〜50 測定項目温度 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×35×285 精度(℃)(温度)±2℃ 設置方式壁掛け 温度表示方式アナログ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする