※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSRBO-330-30 ストリップ型リブ付き間仕切りシート防虫オレンジ TRUSCO 16249275 TSRBO-330-30 ストリップ型リブ付き間仕切りシート防虫オレンジ TRUSCO 16249275

ストリップ型リブ付き間仕切りシート防虫オレンジ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード16249275 品番TSRBO-330-30
参考基準価格(税別)¥121,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。
シートの角を落としてあり(ラウンドエッジ加工)安全面を考慮しています。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。防音、防湿、防湿、防虫に優れた効果を発揮いたします。
両面にリブを施し傷がつきにくくリフトの通過が容易です。

厚さ(mm)3 用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。工場・倉庫内の出入り口などのカーテン間仕切り用として トラスコ品番454-0221 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 幅(mm)300 質量(kg)35.6 透明オレンジ タイプリブ付帯電防虫 長さ(m)30 規格日本防炎協会登録品 仕上帯電防止(約10の11乗)・UVカット・防虫

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする