※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS-330-30 ストリップ型間仕切りシート静電透明 TRUSCO 16249284 TS-330-30 ストリップ型間仕切りシート静電透明 TRUSCO 16249284

ストリップ型間仕切りシート静電透明

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード16249284 品番TS-330-30
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。
シートの角を落としてあり(ラウンドエッジ加工)安全面を考慮しています。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。防音、防湿、防湿、防虫に優れた効果を発揮いたします。

厚さ(mm)3 用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。 トラスコ品番454-0191 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 幅(mm)300 質量(kg)35.6 透明 タイプ帯電透明 長さ(m)30 規格日本防炎協会登録品 仕上帯電防止(約10の10乗)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする