TRUSCO
TRUSCOの 光学測定器
TRUSCOの ルーペ/拡大鏡
TRUSCOの ポケットルーペ
LED付スライドポケットルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16249318
品番
TSPL-35
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
スライド型でポケットへの収納に便利です。
レンズを開くとLEDが点灯します。
LED付ですので手元が暗くても使えます。
倍率(倍)
3.5
レンズサイズ(mm)
35
用途
一般検査用
トラスコ品番
478-9326
全長(mm)
79
高さ(mm)
12
質量(g)
38
種類
ポケットルーペ
奥行(mm)
44
電源
ボタン電池(CR2016)×2個(別売)
ランプ
交換不可
材質(レンズ)
アクリル