※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAKL-25 アクリル角型ルーぺ TRUSCO 16249354 TAKL-25 アクリル角型ルーぺ TRUSCO 16249354 TAKL-25 アクリル角型ルーぺ TRUSCO 16249354

アクリル角型ルーぺ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16249354 品番TAKL-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

非球面レンズ採用により隅まで歪みなく見る事ができます。

倍率(倍)2.5 寸法(幅W×高さH)(mm)145×102 用途一般拡大検査用。本などの小さい文字などに。 トラスコ品番484-3002 質量(g)60 材質(レンズ)アクリル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16249336
2025-08-02
用途:
読書
サービス業

クリアなレンズで本の文字が曇りなく綺麗に読める
ただし、少し重みがあり、数センチ浮かせた状態で
なければ文字は拡大しないので、長時間の読書には
手がだるくなるかも知れない。もう少し軽くて重さ
が氣にならない程度であれば尚良いと思う。
もしくは手で持たずに本に置いてスライドしながら
読書ができるホルダーか何かつけるなど工夫があれ
ば嬉しいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする