TRUSCO
TRUSCOの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
TRUSCOの ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
TRUSCOの ノギス
デジタルノギス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16249363
品番
TDN-100
参考基準価格(税別)
¥9,160
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ハイスピードモデル液晶を採用しました。
デジタル表示で見やすいです。
ホールド機能付です。
全数検査表付き。
モノタロウではこんなお得な商品も!
デジタルノギス サムローラー付
モノタロウ
¥
2,798
¥
3,078
税込
測定範囲(mm)
0〜100
器差(mm)
±0.03
用途
外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。
トラスコ品番
489-0744
質量(g)
150
電源
ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(別売)
最小表示量(mm)
0.01
デプスバー(有・無)
有
ジョウ寸法(mm)
(外側用)40、(内側用)16.5