※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの PCアクセサリー
TRUSCOの ケーブル整理用品・アクセサリ
TRUSCOの ケーブルカバー
配線カバーコネクタ フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
幅(mm)
70
長さ(mm)
102.3
注文コード
16249738
品番
TRD70U-GY
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
色・幅・長さ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
床用モールのカーブ型連結パーツです。
はめやすく取り付けが簡単です。
材質
ABS樹脂
用途
床面の配線保護に。
トラスコ品番
488-9606
長さ(mm)
102.3
幅(mm)
70
厚さ(mm)
15
色
グレー
質量(g)
18
生産国
台湾
適合ケーブル
VVF2.6×3C×2条
入数(個)
(小箱)10、(大箱)60