TRUSCO
TRUSCOの PCアクセサリー
TRUSCOの ケーブル整理用品・アクセサリ
TRUSCOの ケーブルカバー
配線カバーコネクタ ベース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
アイボリー
幅(mm)
50
注文コード
16249808
品番
TRB50U-IV
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
色・幅
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
床用モールのカーブ型連結パーツです。
はめやすく取り付けが簡単です。
両面テープが付いています。
材質
ABS樹脂
用途
床面の配線保護に。
トラスコ品番
488-9134
長さ(mm)
84
幅(mm)
50
厚さ(mm)
11
色
アイボリー
質量(g)
11
生産国
台湾
適合ケーブル
VVF2.0×3C×1条
入数(個)
(小箱)10、(大箱)60