※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの PCアクセサリー
TRUSCOの ケーブル整理用品・アクセサリ
TRUSCOの ケーブルカバー
配線カバーコネクタ(エンドタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
50
注文コード
16249966
品番
TRD50E-W
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
床用モールの連結パーツです。
はめやすく取り付けが簡単です。
材質
塩化ビニール(PVC)
用途
床面の配線保護に。
トラスコ品番
488-9291
長さ(mm)
29.8
幅(mm)
50
厚さ(mm)
11
質量(g)
4
適合ケーブル
VVF2.0×3C×1条