TRUSCO
TRUSCOの AV取付用品
TRUSCOの 自動車用圧着端子
TRUSCOの 自動車用カプラ
中継コネクター(圧接形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
16250167
品番
T-NDC-2824
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
単一コネクタでオス.メス接続が可能です。
コネクタを連結し、多極としても使用可能です。
電線被覆むき不要です。
種類
差込形電線コネクタ
色
白
定格電圧(V)
300
質量(g/パック)
10
用途
オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。
トラスコ品番
489-4715
質量(g)
10