TRUSCO
TRUSCOの ホースリール
TRUSCOの 手動巻き取り式ホースリール
エアーリール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16250237
品番
TARJ-10-64
参考基準価格(税別)
¥29,320
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。
ソフトな巻き取り仕様です。
軽量で安全な樹脂カプラを使用しています。
ホース寸法(全長)(m)
10
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.4×10
用途
自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。
仕様
ラチェット式ストッパー、自動巻取式、強化樹脂カプラ仕様
トラスコ品番
488-6798
幅(mm)
300
質量(kg)
3.1
高さ(mm)
330
奥行(mm)
111
取付金具(二次側)
Rc1/4
取付金具(一次側)
R1/4
材質(ホース)
ポリウレタン(ブレード入り)
使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.4MPa[14]