TRUSCO
TRUSCOの ホースリール
TRUSCOの 手動巻き取り式ホースリール
エアーリール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16250246
品番
TARJ-10-80
参考基準価格(税別)
¥45,180
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。
ソフトな巻き取り仕様です。
軽量で安全な樹脂カプラを使用しています。
ホース寸法(全長)(m)
10
ホース寸法(内径×外径)(mm)
8.0×12
用途
自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。
仕様
ラチェット式ストッパー、自動巻取式、強化樹脂カプラ仕様
トラスコ品番
488-6801
幅(mm)
300
質量(kg)
3.5
高さ(mm)
330
奥行(mm)
111
取付金具(二次側)
Rc3/8
取付金具(一次側)
R3/8
材質(ホース)
ポリウレタン(ブレード入り)
使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.4MPa[14]