TSF-153-BK 作業用踏台(高強度タイプ) TRUSCO 16250264

作業用踏台(高強度タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1台天板高さ(m)0.3注文コード16250264品番TSF-153-BK
参考基準価格(税別)¥40,580販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。空間になじむオールブラックタイプ

用途工場、倉庫内での作業に。天板高さ(m)0.3天板寸法(幅×奥行)(mm)500×400設置寸法(幅×奥行)(mm)520×426質量(kg)4.3最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ/アルマイト仕上げトラスコ品番487-9589材質アルミ合金段数1設置寸法・奥行(mm)426設置寸法・幅(mm)520仕上アルマイト仕上天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)500
注意
提供不可:chemSHERPA、SDS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする