※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSF-P7B11H 作業用踏台用手すり部材 TRUSCO 16250702 TSF-P7B11H 作業用踏台用手すり部材 TRUSCO 16250702

作業用踏台用手すり部材

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 適合機種TSF(C)-2段以上全サイズ 注文コード16250702 品番TSF-P7B11H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,200
この商品は適合機種など24種類から選べます 他の種類を見る

アルミ製作業用踏台の専用の手すり部材です。

材質アルミ 適合機種TSF(C)-2段以上全サイズ タイプ背面補強バー 適合高さ(mm)1100用 トラスコ品番487-9732 質量(kg)1 用途作業用踏台からの落下防止・安全対策に。
注意
※踏み台は別売です。
階段手すりを設置する場合には天場手すりも必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする