TRUSCO
TRUSCOの 配管識別・バルブ表示
TRUSCOの 配管識別表示ステッカー
JIS配管用方向指示ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
16250833
品番
TPS-CYBK
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
貼ると矢印だけが残るカッティングシールです。
取付方式
ステッカー
材質
PET
用途
各種配管の表示に
トラスコ品番
487-7705
色
黒
質量(g)
2
タイプ
その他
縦(mm)
36
横(mm)
36