TRUSCO
TRUSCOの 配管識別・バルブ表示
TRUSCOの 配管識別表示ステッカー
JIS配管用方向指示ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
16250867
品番
TPS-H2.5P-M
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
水・熱に強いアルミ製です。
管内の物質の流れ方向を矢印で表示することができます。
取付方式
ステッカー
材質
アルミ
用途
各種配管の表示に
トラスコ品番
487-7748
色
灰紫
質量(g)
21
タイプ
酸・アルカリ用
縦(mm)
60
横(mm)
120