※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS配管用方向指示ステッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5枚) 注文コード 16250928 品番 TPS-H2.5YR-S
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

水・熱に強いアルミ製です。
管内の物質の流れ方向を矢印で表示することができます。

取付方式ステッカー 材質アルミ 用途各種配管の表示に トラスコ品番487-7802 うすい黄赤 質量(g)11 タイプ電気用 縦(mm)40 横(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする