TRUSCO
TRUSCOの 配管識別・バルブ表示
TRUSCOの 配管識別表示ステッカー
JIS配管用方向指示ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
16251052
品番
TPS-HP1BK
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
PET素材の方向表示です。方向指示に。
取付方式
ステッカー
材質
PET
用途
各種配管の表示に
トラスコ品番
487-7934
色
黒
質量(g)
11
タイプ
その他
縦(mm)
40
横(mm)
80